TRACON - Fényjelző oszlop, zöld fényű henger, hangjelzéses aljzathoz 230V AC, IP65 SX077311 - NYG3-70230G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223607
Sonepar cikkszám
SX077311
Gyártói cikkszám
NYG3-70230G
Gyártói típuskód
NYG3-70230G
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Fényjelző oszlop, zöld fényű henger, hangjelzéses aljzathoz 230V AC, IP65