TRACON - Fésűs kábel bevezető 250 mm mély elosztóhoz 568×202×6 mm SX077887 - TGECE25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag - acél
Szélesség - 568 mm
Magasság - 202 mm
Mélység - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374225021
Sonepar cikkszám
SX077887
Gyártói cikkszám
TGECE25
Gyártói típuskód
TGECE25
Tartozék fajtája:
illesztés huzalozó rendszerekhez
Anyag:
acél
Szélesség:
568 mm
Magasság:
202 mm
Mélység:
6 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Fésűs kábel bevezető 250 mm mély elosztóhoz 568×202×6 mm