TRACON - Fésüs kábel bevezető SN104140 - TGECE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 150 mm
Magasság - 570 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217354
Sonepar cikkszám
SN104140
Gyártói cikkszám
TGECE
Gyártói típuskód
TGECE
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
0 mm
Fésüs kábel bevezető