TRACON - Feszültség teszter LCD kijelzővel 12-250VAC, 1,5-36VDC, 1p SX077427 - PAN2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-250 V
Feszültségkijelző - LED/LCD
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Átmenő vizsgálat - Nem
Hosszúság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037332002
Sonepar cikkszám
SX077427
Gyártói cikkszám
PAN2000
Gyártói típuskód
PAN2000
Feszültségmérési tartomány:
12-250 V
Feszültségkijelző:
LED/LCD
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
130 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Feszültség teszter LCD kijelzővel 12-250VAC, 1,5-36VDC, 1p