TRACON - Feszültségcsökkenési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC SX076628 - EVOTDA-UVR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210911
Sonepar cikkszám
SX076628
Gyártói cikkszám
EVOTDA-UVR
Gyártói típuskód
EVOTDA-UVR
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC
Feszültségcsökkenési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC