Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségcsökkenési kioldó EVOZ-hez Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC SX076720 - EVOZ-UVR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Feszültségcsökkenési kioldó EVOZ-hez Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC SX076720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Funkció - alsó feszültség kioldó

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210850

Sonepar cikkszám

SX076720

Gyártói cikkszám

EVOZ-UVR

Gyártói típuskód

EVOZ-UVR

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Feszültség fajtája:

AC

Feszültségcsökkenési kioldó EVOZ-hez Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC