TRACON - Feszültségcsökkenési-növekedési kioldó EVOH-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC SX076576 - EVOH-UOVR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218627
Sonepar cikkszám
SX076576
Gyártói cikkszám
EVOH-UOVR
Gyártói típuskód
EVOH-UOVR
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Feszültség fajtája:
AC
Feszültségcsökkenési-növekedési kioldó EVOH-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC