Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségcsökkenési-növekedési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC SX076627 - EVOTDA-UOVR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Feszültségcsökkenési-növekedési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC SX076627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Funkció - alsó feszültség kioldó

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218634

Sonepar cikkszám

SX076627

Gyártói cikkszám

EVOTDA-UOVR

Gyártói típuskód

EVOTDA-UOVR

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Feszültség fajtája:

AC

Feszültségcsökkenési-növekedési kioldó EVOTDA-hoz Un:230VAC, 50Hz, Udown:170VAC, Uup:270VAC