TRACON - Feszültségfigyelő relé 1 és 3 fázis, beáll késl 5A/250V AC SN034298 - TFKV-09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 160-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148177
Sonepar cikkszám
SN034298
Gyártói cikkszám
TFKV-09
Gyártói típuskód
TFKV-09
1. feszültségmérési tartomány:
160-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
230-230 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
360-480 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
300 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
300 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
900 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
900 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
24 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
68 mm