TRACON - Feszültségfigyelő relé 1 fázisra AC/DC 110-240V SN138916 - NARV1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 65-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374212267
Sonepar cikkszám
SN138916
Gyártói cikkszám
NARV1
Gyártói típuskód
NARV1
1. feszültségmérési tartomány:
65-260 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
230-230 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
10 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-230 V