Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségfigyelő relé 1 fázisú 230VAC SN034254 - TFKV-03

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Feszültségfigyelő relé 1 fázisú 230VAC SN034254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 140-240 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148153

Sonepar cikkszám

SN034254

Gyártói cikkszám

TFKV-03

Gyártói típuskód

TFKV-03

1. feszültségmérési tartomány:

140-240 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

230-230 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

45 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

107 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé 1 fázisú 230VAC