Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, állítható 5A/250V SN034303 - TFKV-12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, állítható 5A/250V SN034303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 270-490 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148207

Sonepar cikkszám

SN034303

Gyártói cikkszám

TFKV-12

Gyártói típuskód

TFKV-12

1. feszültségmérési tartomány:

270-490 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Feszültség küszöbértéke:

230-230 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

2. feszültségmérési tartomány:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.2 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.2 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

15 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

15 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Szélesség:

45 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

107 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, állítható 5A/250V