TRACON - Feszültségfigyelő relé 3x400V AC TFKV-13 - TFKV-13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 300-495 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148214
Sonepar cikkszám
TFKV-13
Gyártói cikkszám
TFKV-13
Gyártói típuskód
TFKV-13
1. feszültségmérési tartomány:
300-495 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
230-230 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.2 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.2 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
15 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
15 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
45 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
107 mm