Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, sárga SN121024 - NYG3-VY

MásolásMásolás
TRACON - Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, sárga SN121024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségmérési tartomány - 24-500 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215022

Sonepar cikkszám

SN121024

Gyártói cikkszám

NYG3-VY

Gyártói típuskód

NYG3-VY

Feszültségmérési tartomány:

24-500 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Pengehossz:

0 mm

Hosszúság:

51 mm

Pengeszélesség:

0 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Igen

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Ellenállásmérés:

0 Ohm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Feszültségmérő, LED jelzőfény,24-500VAC, d=22mm, sárga