Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Feszültségmérő műszer 6‐400V AC/DC, 30mA FI‐Test SN127059 - PANVOLTTESTER400FI

MásolásMásolás
TRACON - Feszültségmérő műszer 6‐400V AC/DC, 30mA FI‐Test SN127059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségmérési tartomány - 6-400 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120037337410

Sonepar cikkszám

SN127059

Gyártói cikkszám

PANVOLTTESTER400FI

Gyártói típuskód

PANVOLTTESTER400FI

Feszültségmérési tartomány:

6-400 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Pengehossz:

0 mm

Hosszúság:

248 mm

Pengeszélesség:

0 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Egypólusú fázisjelző:

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Ellenállásmérés:

0 Ohm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Feszültségmérő műszer 6‐400V AC/DC, 30mA FI‐Test