TRACON - Feszültségnövekedési kioldó EVOZ-hez Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC SX076718 - EVOZ-OVR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374210843
Sonepar cikkszám
SX076718
Gyártói cikkszám
EVOZ-OVR
Gyártói típuskód
EVOZ-OVR
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
alsó feszültség kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC
Feszültségnövekedési kioldó EVOZ-hez Un:230VAC, 50Hz, Uup:280VAC