TRACON - Feszültségvizsgáló és 2 pólusú AVK teszter LED kijelző 12-690V AC/DC SN106046 - PANMV-690A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-690 V
Feszültségkijelző - LCD
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037336901
Sonepar cikkszám
SN106046
Gyártói cikkszám
PANMV-690A
Gyártói típuskód
PANMV-690A
Feszültségmérési tartomány:
12-690 V
Feszültségkijelző:
LCD
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Pengehossz:
0 mm
Hosszúság:
240 mm
Pengeszélesség:
0 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Igen
Terhelés rákapcsolható:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Igen
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
elem
Folytonosság vizsgálat:
vizuális/akusztikus
Ellenállásmérés:
0 Ohm
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Igen