TRACON - Feszültségvizsgáló és 2 pólusú AVK teszter SN092421 - PANMV-690B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-690 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 2-pólusú
Hosszúság - 240 mm
Egypólusú fázisjelző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092421
Gyártói cikkszám
PANMV-690B
Gyártói típuskód
PANMV-690B
Feszültségmérési tartomány:
12-690 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
2-pólusú
Hosszúság:
240 mm
Egypólusú fázisjelző:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Ellenállásmérés:
40 Ohm
Feszültségvizsgáló és 2 pólusú AVK teszter