Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi-relé 2P 25A 500mA 4,5kA SX077466 - RB2-25500

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fi-relé 2P 25A 500mA 4,5kA SX077466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374199803

Sonepar cikkszám

SX077466

Gyártói cikkszám

RB2-25500

Gyártói típuskód

RB2-25500

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.5 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

36

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Fi-relé 2P 25A 500mA 4,5kA