TRACON - Fi-relé 2P 40A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN112611 - EVOV2P4003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374209533
Sonepar cikkszám
SN112611
Gyártói cikkszám
EVOV2P4003
Gyártói típuskód
EVOV2P4003
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
36
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
0 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C