Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi-relé 4P 25A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra TFV4-25300 - TFV4-25300

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fi-relé 4P 25A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra TFV4-25300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374138772

Sonepar cikkszám

TFV4-25300

Gyártói cikkszám

TFV4-25300

Gyártói típuskód

TFV4-25300

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

72

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 ka