TRACON - Fi relé kismegszakítóval 2P C kar 6A 100mA 1 mod IP20 SN015807 - KVKVE-6/100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.1 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374177009
Sonepar cikkszám
SN015807
Gyártói cikkszám
KVKVE-6/100
Gyártói típuskód
KVKVE-6/100
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.1 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
2