Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fi relé kismegszakítóval 2P C16A 30mA 2modul IP20 SN091475 - EVOKM2C1603

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fi relé kismegszakítóval 2P C16A  30mA 2modul IP20 SN091475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091475

Gyártói cikkszám

EVOKM2C1603

Gyártói típuskód

EVOKM2C1603

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

0 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

3 kA

Túlfeszültség-kategória:

0

Szennyeződési fok:

2

Fi relé kismegszakítóval 2P C16A 30mA 2modul IP20