Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható csapfed IP44 TFGA-4 - TFGA-4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható csapfed IP44 TFGA-4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374155649

Sonepar cikkszám

TFGA-4

Gyártói cikkszám

TFGA-4

Gyártói típuskód

TFGA-4

Pólusszám:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Védettség (IP):

IP44

Névleges feszültség:

230 V

Műszaki adatok Névleges üzemi feszültség: 230 / 400 V Névleges szigetelési feszültség: 500 V Alkalmazandó elôtét-biztosító: max. 63 A gG Zárlatállóság (előtét-biztosítóval): 25 kA Villamos élettartam: 4 000 kapcsolás Mechanikai élettartam: 10 000 ka