TRACON - Fi relé spec visszakapcsoló automatikával, 2P 40A 100mA 10kA IP20 SN034373 - TFIG2-40100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.1 A
Hibaáram-típus - A
Rövidkésleltetésű típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374177184
Sonepar cikkszám
SN034373
Gyártói cikkszám
TFIG2-40100
Gyártói típuskód
TFIG2-40100
Pólusszám:
2
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.1 A
Hibaáram-típus:
A
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Modulszélesség:
5
Szelektív-típus:
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0 kA
Névleges kapcsolási képesség:
0 kA
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
5 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
0 mm