TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, felületre szerelhető kék, 35-240mm2 max. 800VAC max. 425A SN112367 - FLEAL-240/2K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, felületre szerelhető kék, 35-240mm2 max. 800VAC max. 425A SN112367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 425 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112367

Gyártói cikkszám

FLEAL-240/2K

Gyártói típuskód

FLEAL-240/2K

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

425 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

35-240 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

63.4 mm

Mélység:

67.2 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

35-240 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

130.6 mm

Főáramköri leágazó kapocs, felületre szerelhető kék, 35-240mm2 max. 800VAC max. 425A