TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre és felületre szerelhető, 4-35mm2 max. 1000VAC max.135A SN114400 - FLEAL-35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 135 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374217033
Sonepar cikkszám
SN114400
Gyártói cikkszám
FLEAL-35
Gyártói típuskód
FLEAL-35
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
135 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
2.5-35 mm2
Bemenetek száma:
5
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40.2 mm
Kimenetek száma:
5
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-35 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
45.2 mm