TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre és felületre szerelhető kék, 16-95mm2 max. 800VAC max. 245A SN112356 - FLEAL-95/1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 245 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112356
Gyártói cikkszám
FLEAL-95/1K
Gyártói típuskód
FLEAL-95/1K
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
245 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-95 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
23.7 mm
Mélység:
49.6 mm
Kimenetek száma:
1
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
16-95 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
89.1 mm