TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre és felületre szerelhető, sz 35-150mm2, max. 800VAC, max.320A SX076738 - FLEAL-150/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 320 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374216913
Sonepar cikkszám
SX076738
Gyártói cikkszám
FLEAL-150/3
Gyártói típuskód
FLEAL-150/3
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
320 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-150 mm2
Bemenetek száma:
3
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
72.8 mm
Mélység:
59.2 mm
Kimenetek száma:
3
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
35-150 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
96.6 mm