TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre és felületre szerelhető szürke, 135-150mm2 max. 800VAC max. 320A SN112363 - FLEAL-150/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 320 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112363
Gyártói cikkszám
FLEAL-150/2
Gyártói típuskód
FLEAL-150/2
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
320 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-150 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
50.9 mm
Mélység:
59.2 mm
Kimenetek száma:
2
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
35-150 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
96.6 mm