Nem visszaküldhető

TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076759 - FLECU-25-25-2F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A SX076759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224666

Sonepar cikkszám

SX076759

Gyártói cikkszám

FLECU-25-25-2F

Gyártói típuskód

FLECU-25-25-2F

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-35 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

21.3 mm

Mélység:

43.9 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

41.2 mm

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 2.5-25mm2, max. 1000VAC, max.101A