Nem visszaküldhető

TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 6-35mm2, max. 1000VAC, max.125A SX076764 - FLECU-35-25-2F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 6-35mm2, max. 1000VAC, max.125A SX076764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 125 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224710

Sonepar cikkszám

SX076764

Gyártói cikkszám

FLECU-35-25-2F

Gyártói típuskód

FLECU-35-25-2F

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

125 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-35 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

24.5 mm

Mélység:

54.8 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-25 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

42.7 mm

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, fekete 6-35mm2, max. 1000VAC, max.125A