TRACON - Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga 6-35mm2, max. 1000VAC, max.125A SX076766 - FLECU-35-25-2ZS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224734
Sonepar cikkszám
SX076766
Gyártói cikkszám
FLECU-35-25-2ZS
Gyártói típuskód
FLECU-35-25-2ZS
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
2.5-35 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
24.5 mm
Mélység:
54.8 mm
Kimenetek száma:
2
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-25 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
42.7 mm