TRACON - Fogy mérő 1f 1mod 5-30A SN003755 - TVO-F1M-04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 30 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190985
Sonepar cikkszám
SN003755
Gyártói cikkszám
TVO-F1M-04
Gyártói típuskód
TVO-F1M-04
Névleges áram (In):
5 A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
30 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Modulszélesség:
1
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1mod 5-30A