TRACON - Fogy mérő 1f 1mod 5(32)A direkt LCD kijelzős TVO-F1-44 - TVO-F1-44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 32 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190978
Sonepar cikkszám
TVO-F1-44
Gyártói cikkszám
TVO-F1-44
Gyártói típuskód
TVO-F1-44
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
32 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
220-240 V
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1mod 5(32)A direkt LCD kijelzős