Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fogy mérő 1f 1mod 5(32)A LCD kijelző TVO-F1V - TVO-F1V

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fogy mérő 1f 1mod 5(32)A LCD kijelző TVO-F1V

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374174732

Sonepar cikkszám

TVO-F1V

Gyártói cikkszám

TVO-F1V

Gyártói típuskód

TVO-F1V

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

220-240 V

Energiatípus:

valós teljesítmény

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1mod 5(32)A LCD kijelző