Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fogy mérő 1f 4mod 10(100A) közvetlen, mechanikus kijelző IP40 SN102160 - TVOF1M4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fogy mérő 1f 4mod 10(100A) közvetlen, mechanikus kijelző IP40 SN102160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374215350

Sonepar cikkszám

SN102160

Gyártói cikkszám

TVOF1M4

Gyártói típuskód

TVOF1M4

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektromechanikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

0-0 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

1600-1600 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Fogy mérő 1f 4mod 10(100A) közvetlen, mechanikus kijelző IP40