TRACON - Fogy mérő 1f 4mod 100A direkt LCD kijelzős TVO-F1-2 - TVO-F1-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 20 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 100 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374164993
Sonepar cikkszám
TVO-F1-2
Gyártói cikkszám
TVO-F1-2
Gyártói típuskód
TVO-F1-2
Névleges áram (In):
20 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
100 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
220-240 V
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
800-800 Imp/kWh (kvarh)
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 4mod 100A direkt LCD kijelzős