TRACON - Fogy mérő 1f 4mod 20A TVO-F1M2 - TVO-F1M2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 20 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 60 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374162265
Sonepar cikkszám
TVO-F1M2
Gyártói cikkszám
TVO-F1M2
Gyártói típuskód
TVO-F1M2
Névleges áram (In):
20 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
60 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
220-240 V
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
analóg
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
1600-1600 Imp/kWh (kvarh)
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 4mod 20A