TRACON - Fogy mérő 1f 7mod 30A közvetlen LCD kijelzős IP40 SN015298 - TVO-F1-WT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 30 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 100 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374199094
Sonepar cikkszám
SN015298
Gyártói cikkszám
TVO-F1-WT
Gyártói típuskód
TVO-F1-WT
Névleges áram (In):
30 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
100 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
0-0 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
800-800 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Védettség (NEMA):
egyéb
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
6