Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fogy mérő 3f 4mod 10A közvetlen LCD kijelzős IP40 SN015300 - TVO-F3-4M

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fogy mérő 3f 4mod 10A közvetlen LCD kijelzős IP40 SN015300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374199100

Sonepar cikkszám

SN015300

Gyártói cikkszám

TVO-F3-4M

Gyártói típuskód

TVO-F3-4M

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

C

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

400-400 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Védettség (NEMA):

egyéb

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 4mod 10A közvetlen LCD kijelzős