TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 100A direkt IP20 TVO-F3M-38 - TVO-F3M-38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) N-L - 400-400 V
Modulszélesség - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374191005
Sonepar cikkszám
TVO-F3M-38
Gyártói cikkszám
TVO-F3M-38
Gyártói típuskód
TVO-F3M-38
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
400-400 V
Modulszélesség:
7
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 100A direkt