Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 100A direkt LCD kijelzős 400V IP20 TVO-F3-50 - TVO-F3-50

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 100A direkt LCD kijelzős 400V IP20 TVO-F3-50

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190992

Sonepar cikkszám

TVO-F3-50

Gyártói cikkszám

TVO-F3-50

Gyártói típuskód

TVO-F3-50

Névleges áram (In):

10 A

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

400-400 V

Védettség (IP):

IP20

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 100A direkt LCD kijelzős 400V