TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 30A direkt LCD kijelzős TVO-F3-1 - TVO-F3-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 30 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374165006
Sonepar cikkszám
TVO-F3-1
Gyártói cikkszám
TVO-F3-1
Gyártói típuskód
TVO-F3-1
Névleges áram (In):
5 A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
30 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-400 V
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
7
Impulzus-részlet:
800-800 Imp/kWh (kvarh)
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 30A direkt LCD kijelzős