Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt TVO-F3M2 - TVO-F3M2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt TVO-F3M2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 20 A

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374162289

Sonepar cikkszám

TVO-F3M2

Gyártói cikkszám

TVO-F3M2

Gyártói típuskód

TVO-F3M2

Névleges áram (In):

20 A

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektromechanikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-400 V

Energiatípus:

valós teljesítmény

Jelzés fajtája:

analóg

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

400-400 Imp/kWh (kvarh)

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt