TRACON - Földelő rugó 130/60mm TRF7 - TRF7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 980 mm
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.4 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143912
Sonepar cikkszám
TRF7
Gyártói cikkszám
TRF7
Gyártói típuskód
TRF7
Hosszúság:
980 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.4 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 130/60 mm