TRACON - Földelő rugó 19/12mm TRF0 - TRF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 260 mm
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Vastagság - 0.2 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143844
Sonepar cikkszám
TRF0
Gyártói cikkszám
TRF0
Gyártói típuskód
TRF0
Hosszúság:
260 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Vastagság:
0.2 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 19/12 mm