TRACON - Földelő rugó 29/19mm TRF2 - TRF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 340 mm
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.2 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143868
Sonepar cikkszám
TRF2
Gyártói cikkszám
TRF2
Gyártói típuskód
TRF2
Hosszúság:
340 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.2 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 29/19 mm