TRACON - Földelő rugó 37/25mm TRF3 - TRF3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143875
Sonepar cikkszám
TRF3
Gyártói cikkszám
TRF3
Gyártói típuskód
TRF3
Hosszúság:
700 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 32/75 mm