TRACON - Földelő rugó 50/31mm TRF4 - TRF4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 780 mm
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143882
Sonepar cikkszám
TRF4
Gyártói cikkszám
TRF4
Gyártói típuskód
TRF4
Hosszúság:
780 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.3 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 50/31 mm